SIEMENS - ANTENNA ANT794-4MR FOR LTE (4G) IP65 SN118204 - 6NH9860-1AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás - SMA
Csatlakozási mód - csatlakozó dugó
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - egyéb
Beltérre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118204
Gyártói cikkszám
6NH9860-1AA00
Gyártói típuskód
6NH9860-1AA00
Csatlakozás:
SMA
Csatlakozási mód:
csatlakozó dugó
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
egyéb
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozó kábel hossza:
5 m
Magasság:
193 mm
Szélesség:
25 mm
Mélység:
25 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
ANTENNA ANT794-4MR FOR LTE (4G) IP65