Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - ANTENNA ANT794-4MR FOR LTE (4G) SN000394 - 6NH9860-1AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ANTENNA ANT794-4MR FOR LTE (4G) SN000394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Beltérre alkalmas - Igen

  • Kültéri használatra alkalmas - Igen

  • Csatlakozókábel - Igen

  • Csatlakozó kábel hossza - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000394

Gyártói cikkszám

6NH9860-1AA00

Gyártói típuskód

6NH9860-1AA00

Védettség (IP):

IP54

Beltérre alkalmas:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Csatlakozókábel:

Igen

Csatlakozó kábel hossza:

5 m

Magasság:

193 mm

Szélesség:

25 mm

Mélység:

25 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-85 °C

ANT794-4MR mobil vezeték nélküli antenna 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU hálózatokhoz, rúdantenna; mindenirányú; időjárásálló beltéri és kültéri használatra; 5 m-es csatlakozókábel állandóan az antennához csatlakoztatva; SMA csatlakozó; betartandó nemzeti j