SIEMENS - Antenna csatl alj átmenő/GEDU-15/ GT35723 - 5TG2484-H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 15 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 15 dB
Kivezetések száma - 2
TV frekvenciasáv - 4-2400 MHz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35723
Gyártói cikkszám
5TG2484-H
Gyártói típuskód
DELTA 5TG2484-H/GEDU-15/
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
15 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
15 dB
Kivezetések száma:
2
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő/GEDU-15/