Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Antenna csatl alj átmenő GT15414 - 5TG2484

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Antenna csatl alj átmenő GT15414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 15 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 15 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869044675

Sonepar cikkszám

GT15414

Gyártói cikkszám

5TG2484

Gyártói típuskód

DELTA 5TG2484

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

15 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

15 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

2400-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

70 mm

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő