SIEMENS - Antenna csatl fedél cseresznye /fa/ GT25303 - 5TG1675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - műhold
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fa
Összeállítás - központi lap
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869232225
Sonepar cikkszám
GT25303
Gyártói cikkszám
5TG1675
Gyártói típuskód
DELTA natur 5TG1675
Felhasználás:
műhold
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fa
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fa
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
62 mm
Készülék magassága:
62 mm