SIEMENS - ÁRAM-GYÜJTÖSÍN D01/D02 SX031590 - 5SH5320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 15 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 17 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031590
Gyártói cikkszám
5SH5320
Gyártói típuskód
5SH5320
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
15 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
17 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
120 A
Háromfázisú áramgyűjtő gyűjtősín Villa típusú sorkapocs változat, 1000mm NEOZED biztosítéktalp D01/D02 NEOZED és DIAZED biztosítórendszerekhez, tartozékok széles választékával. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítés