SIEMENS - ÁRAM RELÉ T5570 1/5/10/15A SX034679 - 5TT6113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 15-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034679
Gyártói cikkszám
5TT6113
Gyártói típuskód
5TT6113
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
15-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
- Feszültség: 230V AC
- Áramerősség: 1/5/10/15A
- Fázis: 1-fázisú
- Kivitel: átlátszó kupakkal
- Termékcsalád: SENTRON
- Megbízható védelem az áramellátás ellenőrzésében.
- Rugalmas áramerősség-választék a különböző alkalmazásokhoz.
- Átlátszó kupak a könnyű állapotellenőrzés érdekében.
- Könnyű telepítés és használat.
Aluláram relé T5570 230V AC 1/5/10/15A 1-fázisú átlátszó kupakkal
A Siemens Aluáram relé T5570 egy megbízható eszköz, amely az áramellátás védelmét szolgálja különböző áramerősségek mellett.