Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAM RELÉ T5570 1/5/10/15A SX034680 - 5TT6114

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAM RELÉ T5570 1/5/10/15A SX034680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 15-15 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034680

Gyártói cikkszám

5TT6114

Gyártói típuskód

5TT6114

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

15-15 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Váltóérintkezők száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

20 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

20 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

túláram relé T5570 230V AC 1/5/10/15A 1-fázisú átlátszó kupakkal Túláram relé SENTRON .