Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAM RELÉ T5570 10A SX034677 - 5TT6111

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAM RELÉ T5570 10A SX034677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 10-10 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034677

Gyártói cikkszám

5TT6111

Gyártói típuskód

5TT6111

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

10-10 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

20 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

20 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

18 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

    Aluláram relé T5570 230V AC 10A 1-fázisú átlátszó kupakkal

    A Siemens Aluáram relé SENTRON egy megbízható eszköz, amely 230V AC feszültségen működik és 10A áramot kezel.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230V AC
    • Áram: 10A
    • Fázis: 1-fázisú
    • Kivitel: átlátszó kupakkal

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Magas megbízhatóság és tartósság.
    • Átlátszó kupak a könnyű állapotellenőrzés érdekében.