SIEMENS - Áramfigyelő relé 0,1-10A 24-240VAC/DC 1f GT21994 - 3UG4622-1AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.05-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642423
Sonepar cikkszám
GT21994
Gyártói cikkszám
3UG4622-1AW30
Gyártói típuskód
3UG4622-1AW30
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.05-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Áramfigyelés: 0,05-10 A AC/DC
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Késleltetés: 0,1-20 s
- Hiszterézis: 0,01 A
- Csavaros érintkező vagy facc-over-buffer vagy 5-ös csatlakozó
- Nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik
- Változtathatóan állítható túllövés, alullövés vagy ablakfigyelés
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Opcionálisan IO-Link-kel is kapható
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően
- Megbízható diagnosztika az AKTUÁLIS érték és állapotüzenetek kijelzésének köszönhetően
- Széleskörű tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek, tolófülek és fedősapkák
- Alkalmazható különféle feszültségekkel
- Standardizált megoldások minden reléhez
Digitális felügyeleti relé
A Digitális felügyeleti relé fő célja az áramok felügyelete túl- és alullövés esetén, biztosítva ezzel az elektromos terhelések működőképességét.