SIEMENS - Áramfigyelő relé 0,1-10A 24-240VAC/DC 1f rugós GT88972 - 3UG4622-2AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.05-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642652
Sonepar cikkszám
GT88972
Gyártói cikkszám
3UG4622-2AW30
Gyártói típuskód
3UG4622-2AW30
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.05-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
20.4-264 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
91 mm
- Áramfigyelés: 0,05-10 A AC/DC
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Késleltetés: 0,1-20 s
- Hiszterézis: 0,01 A
- Rugós csatlakozás vagy fault-5-ös csatlakozás
- Digitális beállítás
- Nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik
- Kivehető terminálok minden változatban
- IO-Link opció elérhető
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően
- Megbízható diagnosztika az aktuális érték és állapotüzenetek kijelzésével
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
- Alkalmazható különféle feszültségekkel
Digitális felügyeleti relé
A Digitális felügyeleti relé fő célja az áramok felügyelete túl- és alullövés esetén, biztosítva ezzel az elektromos terhelések működőképességét.