Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramfigyelő relé 0,1-20sec 160-690V 3f GT37936 - 3UG4513-1BR20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramfigyelő relé 0,1-20sec 160-690V 3f GT37936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 160-690 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209642263

Sonepar cikkszám

GT37936

Gyártói cikkszám

3UG4513-1BR20

Gyártói típuskód

3UG4513-1BR20

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

160-690 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

160-690 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

2

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

160-690 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

92 mm

Mélység:

91 mm

    3UG5514-1BR20

    A 3UG5514-1BR20 fáziskimaradás és szekvencia beállítás feszültségcsökkenés analóg figyelő relé, amely fázishiba és sorrendben állítható feszültségcsökkenési aszimmetriát kínál.

    Technikai részletek:

    • Feszültségtartomány: 3 x 160 - 690 V
    • Frekvencia: 50 - 60 Hz AC
    • Hiszterézis: 5% fix
    • Késleltetési idő: 0-20 mp
    • Fázishiba és fázisaszimmetria figyelés
    • Mobil rendszerekhez való alkalmazás: légkondicionáló kompresszorok, hűtött konténerek, építkezési kompresszorok, daruk
    • Nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik
    • Kivehető terminálok minden változatban
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
    • Széles tartozékválaszték: egységcímkéző lemezek, tolófülek, fedősapkák

    Ügyfél előnyök:

    • Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően.
    • Széles feszültségtartományú és segédfeszültség nélküli változatok a világ bármely hálózatában használhatók.
    • Standardizált tartozékok minden reléhez.
    • Alkalmazásokhoz kapcsolódó termékek egyszerű kiválasztása a különböző verzióknak köszönhetően.
    • Megbízható működés mobil rendszerekben.