SIEMENS - Áramfigyelő relé 2-500mA 24-240VAC/DC 1f GT95046 - 3UG4621-1AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.003-0.6 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642409
Sonepar cikkszám
GT95046
Gyártói cikkszám
3UG4621-1AW30
Gyártói típuskód
3UG4621-1AW30
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.003-0.6 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Áramfigyelés: 2-500 mA AC/DC
- Feszültség: 24 - 240 V AC/DC
- Frekvencia: 50 - 60 Hz
- Késleltetés: 0,1 - 20 s
- Hiszterézis: 0,1
- Csavaros érintkező: 150 m-es fault túlérintkezővel vagy váltás nélkül
- Termékek: 3UG3521-1AL20, 3UG3521-1AG20, 3UG3521-1AC48-0AA1
- Diagnosztika: Aktuális érték és állapotüzenetek kijelzése
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- IO-Link opció elérhető
- Változtathatóan állítható túllövés, alullövés vagy ablakfigyelés
- Szabadon paraméterezhető késleltetési idők és RESET viselkedés
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően
- Széleskörű tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
- Nemzetközi tanúsítványok, amelyek lehetővé teszik a globális használatot
- Megbízható működés és diagnosztika a felhasználók számára
Digitális felügyeleti relé
A Digitális felügyeleti relé célja az áramok figyelése túl- és alullövés esetén, biztosítva ezzel az elektromos terhelések működőképességét.