SIEMENS - Áramfigyelő relé 3f sorrend 160-260V SN000770 - 3UG4511-1AN20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem
Feszültségmérési tartomány - 160-260 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642188
Sonepar cikkszám
SN000770
Gyártói cikkszám
3UG4511-1AN20
Gyártói típuskód
3UG4511-1AN20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
160-260 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-260 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-260 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
83 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség: 3 x 160...260 V
- Frekvencia: 50...60 Hz AC
- Kapcsoló típus: 1 váltóérintkező
- Csatlakozás: csavaros kapocs és rugós csatlakozók
- Vékony kialakítás a kevesebb helyigény érdekében
- Széles feszültségtartományú és segédfeszültség nélküli változatok
- Szabványosított tartozékok, mint egységcímkéző lemezek és fedősapkák
- Mobil fáziskompresszorok és építkezési kompresszorok védelme
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
- Nemzetközi tanúsítványokkal világszerte használható
- Különböző verziók lehetővé teszik az alkalmazásokhoz való optimális választást
- SIRIUS relék széles választéka minden alkalmazáshoz
3UG5511-1AR20 fáziskimaradás és szekvencia figyelés
A 3UG5511-1AR20 fáziskimaradás és szekvencia figyelő relé biztosítja a fázissorrend monitorozását és védelmét különböző ipari alkalmazásokban.