SIEMENS - Áramfigyelő relé 3f sorrend 160-690V 2váltó csavaros GT66008 - 3UG4512-1BR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642256
Sonepar cikkszám
GT66008
Gyártói cikkszám
3UG4512-1BR20
Gyártói típuskód
3UG4512-1BR20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-690 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség: 3 x 160...690 V
- Frekvencia: 50...60 Hz AC
- Kapcsolók: 2 váltóérintkezős csavarkapocs
- Vékony kialakítás a kevesebb helyigény érdekében
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Széles feszültségtartományú és segédfeszültség nélküli változatok
- Világszerte használható a nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően
- Különböző verziók lehetővé teszik az alkalmazásokhoz kapcsolódó termékek kiválasztását
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
3UG5512-1BR20 fázishiba és szekvencia 3x160-690 V analóg felügyeleti relé
A 3UG5512-1BR20 fázishiba és szekvencia relé célja a fázissorrendek, fáziskimaradások és fázisaszimmetriás mobilrendszerek felügyelete.