SIEMENS - Áramfigyelő relé 3f sorrend 320-500V GT25905 - 3UG4511-1BP20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem
Feszültségmérési tartomány - 320-500 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642225
Sonepar cikkszám
GT25905
Gyártói cikkszám
3UG4511-1BP20
Gyártói típuskód
3UG4511-1BP20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
320-500 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
320-500 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
320-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség: 3 x 320...500 V
- Frekvencia: 50...60 Hz AC
- Kapcsolók száma: 2 CO analóg felügyelet
- Csatlakozás: csavaros sorkapocs és rugós csatlakozók
- Kivehető terminálok minden változatban
- Vékony kialakítás a kevesebb helyigény érdekében
- Széles feszültségtartományú és segédfeszültség nélküli változatok
- Nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozóknak köszönhetően
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
- Alkalmazásokhoz kapcsolódó termékek könnyű kiválasztása a különböző verziók révén
- Világszerte használható, köszönhetően a nemzetközi tanúsítványoknak
- Ideális megoldás különböző ipari alkalmazásokhoz
3UG5511-1BR20 fázissorrend felügyelet
A SIRIUS 3UG4 fázissorrend felügyelet relé a fázissorrendek, a fáziskimaradások és a fázis aszimmetrikus rendszerek monitorozására szolgál, ideális például konténerek, építkezési kompresszorok vagy daruk számára.