SIEMENS - Áramfigyelő relé 3f sorrend 320-500V GT59766 - 3UG4511-1AP20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 320-500 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209642195
Sonepar cikkszám
GT59766
Gyártói cikkszám
3UG4511-1AP20
Gyártói típuskód
3UG4511-1AP20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
320-500 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
320-500 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
320-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
83 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség: 3 x 320...500 V
- Frekvencia: 50...60 Hz AC
- Kapcsoló típus: 1 váltóérintkezős csavarkapocs
- Vonalfigyelő relé: SIRIUS 3UG4
- Nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók elérhetők a gyors csatlakozás érdekében
- Széles feszültségtartományú és segédfeszültség nélküli változatok
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek, tolófülek és fedősapkák
- Alkalmazásokhoz kapcsolódó termékek egyszerű kiválasztása
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
- Világszerte használható a különböző verziók révén
3UG5511-1AR20 fázissorrend felügyelet
A 3UG5511-1AR20 fázissorrend felügyelet egy analóg felügyelet relé, amely a fázissorrendek, fáziskimaradások és fázisaszimmetriás mobilrendszerek védelmét szolgálja.