SIEMENS - Áramfigyelő relé S0 24-240V Csav SN110889 - 3RR2242-1FW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 4-40 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
3-fázisú túláram lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110889
Gyártói cikkszám
3RR2242-1FW30
Gyártói típuskód
3RR2242-1FW30
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
4-40 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
99 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
91 mm
- Digitálisan állítható látható/aktív áram felügyelet: 4...40 A
- Frekvencia: 20...400 Hz
- 3-fázisú tápellátás: 24-240 V AC/DC
- 1 váltóérintkező, 1 félvezető kimenet riasztáshoz és figyelmeztetéshez
- Bekapcsolási késleltetés: 0-99 s
- Zajimpulzus-elnyomás: 0-30 s
- Szünet hiba után: 0-300 perc
- Csavaros csatlakozási rendszer
- IO-Link csatlakozás lehetősége
- Önálló telepítéshez megfelelő tartók elérhetők
- Megbízható felügyelet a kábelszakadás, fázishiba/szekvencia, hibaáram és motorblokkolás esetén.
- Gyors és megbízható diagnosztika aktuális értékek kijelzésével és egyértelmű hibaüzenetekkel.
- Pénzmegtakarítás, mivel egyetlen eszköz elegendő a motor teljes nyomatékgörbéjének figyeléséhez.
- Közvetlen csatlakoztatás a 3RT2 kontaktorokhoz, csökkentve a főáramkör huzalozási költségeit.
- Széles körű, globális használatra szánt tápegységek előnyei.
- Analóg és digitálisan állítható változatok különböző árammérési tartományokkal és csatlakozási lehetőségekkel.
Felügyeleti relé
A Felügyeleti relé célja a 3RT2 kontaktorra való szerelés, amely digitálisan állítható látható/aktív áram felügyeletet biztosít 4...40 A tartományban.