SIEMENS - Áramfigyelő relé S00 24-240V Csav GT77630 - 3RR2141-1AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 1.6-16 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209787247
Sonepar cikkszám
GT77630
Gyártói cikkszám
3RR2141-1AW30
Gyártói típuskód
3RR2141-1AW30
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
1.6-16 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
60 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
79 mm
Mélység:
80 mm
- Alapméret: S00
- Áramfelügyelet: 1,6-16 A
- Frekvencia: 20-400 Hz
- Tápellátás: 24-240 V AC/DC
- Kapcsolók száma: 1 váltóérintkező
- Áram túllövés és alullövés felügyelete
- Fázis meghibásodás kezelése: impulzus elnyomás 0-30 s
- Kapcsolási hiszterézis: 6%
- Csavaros csatlakozási rendszer
- IO-Link csatlakozás lehetősége
- Önálló telepítéshez megfelelő tartók elérhetők
- Megnövelt rendelkezésre állás a kábelszakadás, fázishiba/szekvencia, hibaáram és motorblokkolás megbízható felügyeletével.
- Gyors és megbízható diagnosztika az aktuális értékek kijelzéseivel és egyértelmű hibaüzenetekkel.
- Pénzmegtakarítás, mivel egyetlen eszköz elegendő a motor teljes nyomatékgörbéjének figyelésére.
- Csökkentett huzalozási költségek a 3RT2 kontaktorokhoz való közvetlen csatlakoztatás révén.
- Széles körű, globális használatra szánt tápegységek előnyei.
- Analóg és digitálisan állítható változatok elérhetők különböző árammérési tartományokkal.
Felügyeleti relé
A SIRIUS 3RR2 felügyeleti relé a 3RT2 kontaktorokhoz való csatlakoztatásra vagy önálló telepítésre szolgál, biztosítva a többfázisú áramfelügyeletet és a megbízható diagnosztikát.