SIEMENS - Áramfigyelő relé S00 24-240V Csav GT77633 - 3RR2242-1AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 4-40 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
3-fázisú túláram lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77633
Gyártói cikkszám
3RR2242-1AW30
Gyártói típuskód
3RR2242-1AW30
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
4-40 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
99 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
93 mm