Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramfigyelő relé S00 SN020636 - 3RR2441-1AA40

MásolásMásolás
SIEMENS - Áramfigyelő relé S00 SN020636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 1.6-16 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209911710

Sonepar cikkszám

SN020636

Gyártói cikkszám

3RR2441-1AA40

Gyártói típuskód

3RR2441-1AA40

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

1.6-16 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

-99999--99999 V

Tápfeszültség DC-nél:

18-30 V

Váltóérintkezők száma:

-99999

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

999.9 s

Tápfeszültség típusa:

DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

999.9 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

-99999--99999 V

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

Szélesség:

45 mm

Magasság:

79 mm

Mélység:

80 mm

    Áramfigyelő relé IO-Linkhez

    A termék célja a 3RT2 kontaktorra szerelhető áramfigyelés biztosítása, amely lehetővé teszi a látszólagos és aktív áram figyelését 1,6-16 A tartományban.

    Technikai részletek:

    • Áramfigyelés: 1,6-16 A
    • Frekvencia: 20-400 Hz
    • Tápfeszültség: 24 V DC
    • Kapcsolók száma: 1 váltóérintkező
    • Áram túllövés és alullövés figyelése
    • Kapcsolási ciklus és üzemóraszámláló
    • BE-késleltetés: 0-9999,9 s
    • KI-késleltetés: 0-9999,9 s
    • Újrazárási késleltetés: 0-300 perc
    • Csavaros csatlakozási rendszer

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható felügyelet a kábelszakadás, fázishiba/szekvencia, hibaáram és motorblokkolás esetén.
    • Gyors és megbízható diagnosztika aktuális értékek kijelzésével és egyértelmű hibaüzenetekkel.
    • Pénzmegtakarítás, mivel egyetlen eszköz elegendő a motor teljes nyomatékgörbéjének figyeléséhez.
    • Közvetlen csatlakoztatás a 3RT2 kontaktorokhoz, csökkentve a főáramkörben a huzalozási költségeket.
    • Széleskörű, globális használatra szánt tápegységek elérhetősége.
    • Analóg és digitális változatok különböző árammérési tartományokkal és tápfeszültségekkel.