Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMRELÉ (FESZCSÖK KIOLDÓ) DC110V +2KL. SX032242 - 5ST3044

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMRELÉ (FESZCSÖK KIOLDÓ) DC110V +2KL. SX032242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032242

Gyártói cikkszám

5ST3044

Gyártói típuskód

5ST3044

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségcsökkenési kioldó 110 V DC, 2 kivezetéssel 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV miniatűr megszakítóhoz (5SU1 fogantyúcsatlakozóhoz 5ST3805-1 szükséges) SENTRON 5ST3 feszültségcsökkenési kioldó, mint kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és min