Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 100/1A OSZT: 0.5, 2.5 VA SX020900 - 3NJ6920-3BD12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 100/1A  OSZT: 0.5, 2.5 VA SX020900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Nyílásátmérő - 21 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020900

Gyártói cikkszám

3NJ6920-3BD12

Gyártói típuskód

3NJ6920-3BD12

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 100/1 A, Cl. 0,5, 1,5 VA