Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 100/5A 1VA 0,5% SN136614 - 4NC5117-2DA21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó 100/5A 1VA 0,5% SN136614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1 VA

  • Nyílásátmérő - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869559810

Sonepar cikkszám

SN136614

Gyártói cikkszám

4NC5117-2DA21

Gyártói típuskód

4NC5117-2DA21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1 VA

Nyílásátmérő:

19 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 100/5 A 1,0 VA CL 0,5 4NC perselyes típusú áramváltó A perselyes áramváltókat 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokhoz használják, 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok. Ezek az S, 02 és 1,02 kategóriák is megfelelőe