Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 100/5A OSZT: 0.5, KALIBRÁLT NYITOTT ÁTV. 14MM SX020904 - 3NJ6920-3BD23

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 100/5A  OSZT: 0.5, KALIBRÁLT NYITOTT ÁTV. 14MM SX020904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA

  • Nyílásátmérő - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020904

Gyártói cikkszám

3NJ6920-3BD23

Gyártói típuskód

3NJ6920-3BD23

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.5 VA

Nyílásátmérő:

14 mm

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 100/5 A, Cl. 0,5, legálisan kalibrált Perselynyílás 14 mm