SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 100/5A OSZT: 1, 2.5 VA SX020902 - 3NJ6920-3BD21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Nyílásátmérő - 21 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020902
Gyártói cikkszám
3NJ6920-3BD21
Gyártói típuskód
3NJ6920-3BD21
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 100/5 A, Cl. 1, 2,5 VA