Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 150/1A OSZT: 0.5, 2.5 VA SX020906 - 3NJ6920-3BE12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 150/1A  OSZT: 0.5, 2.5 VA SX020906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 150 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Nyílásátmérő - 21 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020906

Gyártói cikkszám

3NJ6920-3BE12

Gyártói típuskód

3NJ6920-3BE12

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

150 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

    Tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal

    A termék egy dugaszolható áramváltó, amely biztosítékokkal rendelkezik, és ideális a biztonságos áramméréshez.

    Műszaki adatok:

    • In-line kivitel
    • Dugaszolható áramváltó
    • 150/1 A
    • Cl. 0,5
    • 1,5 VA

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés a dugaszolható kialakításnak köszönhetően
    • Magas szintű biztonság az árammérés során
    • Megbízható teljesítmény a pontos mérések érdekében