SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 150/1A OSZT: 0.5, KALIBRÁLT NYITOTT ÁTV. 14MM SX020907 - 3NJ6920-3BE13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020907
Gyártói cikkszám
3NJ6920-3BE13
Gyártói típuskód
3NJ6920-3BE13
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
14 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 150/1 A, Cl. 0,5, legálisan kalibrált Perselynyílás 14 mm