Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Áramváltó 150/1A sínrehúzható 2,5VA 1% GT71788 - 4NC5121-0CC20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó   150/1A sínrehúzható 2,5VA 1% GT71788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 150 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Nyílásátmérő - 17.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209071575

Sonepar cikkszám

GT71788

Gyártói cikkszám

4NC5121-0CC20

Gyártói típuskód

4NC5121-0CC20

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

150 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Nyílásátmérő:

17.5 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 150/1A sínrehúzható 2,5VA 1%