SIEMENS - Áramváltó 150/5 2,5VA CL0.5 SN158892 - 4NC5121-2DC21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869558936
Sonepar cikkszám
SN158892
Gyártói cikkszám
4NC5121-2DC21
Gyártói típuskód
4NC5121-2DC21
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
19 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
20-20 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
- Primer névleges áram: 40 A - 3000 A
- Szekunder névleges áram: 5 A vagy 1 A
- Mérési funkciók: PAC és AI Energy Meter
- Teljesítmény: 2,5 VA
- Pontosság: CL 0,5
- Javított mérési pontosság a PAC és AI Energy Meter segítségével.
- Ideális új, közepes teljesítményű rendszerekhez és üzemépítésekhez.
- Széleskörű alkalmazhatóság a gépiparban.
Áramváltó 150/5A 2,5 VA CL 0,5 4NC
A perselyes áramváltók 40 A-tól 3000 A-ig terjedő primer névleges áramokhoz használhatók, 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok alkalmasak 0,02 és 1,02 kategóriás áramokra is.