SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 150/5A OSZT: 0.5, 2.5 VA SX020909 - 3NJ6920-3BE22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Nyílásátmérő - 21 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020909
Gyártói cikkszám
3NJ6920-3BE22
Gyártói típuskód
3NJ6920-3BE22
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 150/5 A, Cl. 0,5, 1,5 VA