SIEMENS - Áramváltó 150/5A sínrehúzható 2,5VA 1% GT48365 - 4NC5121-2CC20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209071582
Sonepar cikkszám
GT48365
Gyártói cikkszám
4NC5121-2CC20
Gyártói típuskód
4NC5121-2CC20
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
17.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 150/5A sínrehúzható 2,5VA 1%