SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 200/1A OSZT: 1, 2.5 VA SX020929 - 3NJ6930-3BF11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Nyílásátmérő - 21 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020929
Gyártói cikkszám
3NJ6930-3BF11
Gyártói típuskód
3NJ6930-3BF11
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Primer bemenetek száma:
1
tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 200/1 A, Cl. 1, 2,5 VA