Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 200/5A OSZT: 0.5, 2.5 VA SX020932 - 3NJ6930-3BF22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 200/5A  OSZT: 0.5, 2.5 VA SX020932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Nyílásátmérő - 21 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020932

Gyártói cikkszám

3NJ6930-3BF22

Gyártói típuskód

3NJ6930-3BF22

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 200/5 A, Cl. 0,5, 2,5 VA