Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 250/5 5,0VA CL0.5 SN158894 - 4NC5123-2DE21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó 250/5 5,0VA CL0.5 SN158894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869559032

Sonepar cikkszám

SN158894

Gyártói cikkszám

4NC5123-2DE21

Gyártói típuskód

4NC5123-2DE21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

19 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

áramváltó 250/5 A 5 VA CL 0.5 4NC perselyes áramváltó A perselyes áramváltókat 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokhoz használják, 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok, valamint 1,0.2S és 1,0.2S kategóriájúak mérésre is. a j