Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 250/5A OSZT: 1, 5 VA SX020935 - 3NJ6930-3BG21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 250/5A  OSZT: 1, 5 VA SX020935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Nyílásátmérő - 21 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020935

Gyártói cikkszám

3NJ6930-3BG21

Gyártói típuskód

3NJ6930-3BG21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

    Tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal

    In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 250/5 A, Cl. 1, 2,5 VA.

    Műszaki részletek:

    • In-line kivitel
    • Dugaszolható áramváltó
    • Áramerősség: 250/5 A
    • Osztály: Cl. 1
    • Teljesítmény: 2,5 VA

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű telepítés a dugaszolható kialakításnak köszönhetően
    • Megbízható teljesítmény a pontos árammérés érdekében
    • Kompatibilis különböző rendszerekkel