Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 250/5A sínrehúzható 5VA 0,5% SN088730 - 4NC5223-2DE21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó   250/5A sínrehúzható 5VA 0,5% SN088730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869559155

Sonepar cikkszám

SN088730

Gyártói cikkszám

4NC5223-2DE21

Gyártói típuskód

4NC5223-2DE21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

    Áramváltó 250/5 A 5 VA CL 0.5 4NC Perselyes Áramváltó

    A perselyes áramváltókat 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokhoz használják, 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok, valamint 1,0.2S és 1,0.2S kategóriájúak mérésére is.

    Műszaki részletek:

    • Primer névleges áram: 40 A - 3000 A
    • Szekunder névleges áram: 5 A vagy 1 A
    • Mérés kategóriák: 1,0.2S és 1,0.2S
    • Teljesítmény: 5 VA
    • Pontosság: CL 0.5

    Ügyfél előnyök:

    • A jobb pontosság érdekében PAC-val és AI-energiamérővel működik.
    • Ideális új, közepes teljesítményű rendszerekhez és az üzemépítéshez.
    • Széleskörű alkalmazás a gépiparban.