Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 300/1A OSZT: 1, 5 VA SX020953 - 3NJ6940-3BH11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 300/1A  OSZT: 1, 5 VA SX020953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 300 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Nyílásátmérő - 32 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020953

Gyártói cikkszám

3NJ6940-3BH11

Gyártói típuskód

3NJ6940-3BH11

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

300 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Nyílásátmérő:

32 mm

Kalibrálva:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 300/1 A, Cl. 1, 5 VA