Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 300/5A 5VA CL 0.2s SN156500 - 4NC5124-2FE21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó 300/5A 5VA CL 0.2s SN156500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 300 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869559056

Sonepar cikkszám

SN156500

Gyártói cikkszám

4NC5124-2FE21

Gyártói típuskód

4NC5124-2FE21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

300 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

19 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

áramváltó 300/5A 5VA CL 0.2s 4NC perselyes áramváltó A perselyes áramváltók 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokra használatosak, az 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok alkalmasak a 0,5A és 1,0.2S és 1,0.2 kategóriás mérése