SIEMENS - Áramváltó 3RB22/23/24-hez 20-200A SN011521 - 3RB2956-2TG2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 20-200 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - átdugaszolt áramátalakító
Működtetés feszültségtípusa - AC
Reset-funkció bemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209632745
Sonepar cikkszám
SN011521
Gyártói cikkszám
3RB2956-2TG2
Gyártói típuskód
3RB2956-2TG2
Beállítható áramtartomány:
20-200 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
átdugaszolt áramátalakító
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: átmenő transzformátor
- Segédáramkör: --
- Telepítési lehetőségek: mágneskapcsoló-szerelés/önálló telepítés
- Moduláris rendszer: SIRIUS
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész megoldások
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
Áramváltó 20...200 A
A 3RB22/23/24 S6-os méretű mágneskapcsoló-szerelés/önálló telepítés fő áramköre egy átmenő transzformátor, amely a SIRIUS moduláris rendszer része.