SIEMENS - Áramváltó 3x 100/5 A SN093422 - 7KT1201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869197319
Sonepar cikkszám
SN093422
Gyártói cikkszám
7KT1201
Gyártói típuskód
7KT1201
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
13 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
- Áramváltó típus: AC 3x 100/5 A
- Maximális áram: 100 A
- Átalakítási arány: 20:1
- Feszültség: 400 V
- Precíz mérések a pontos energiafelhasználás nyomon követéséhez.
- Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
- Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.
Áramváltó AC 3x 100/5 A SENTRON PAC
A mért érték felvételének specialistája.