SIEMENS - Áramváltó 3x150/5A SN102803 - 7KT1202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3.75 VA
Nyílásátmérő - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869197326
Sonepar cikkszám
SN102803
Gyártói cikkszám
7KT1202
Gyártói típuskód
7KT1202
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
3.75 VA
Nyílásátmérő:
13 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
- Áramváltó típusa: AC
- Maximális áram: 150 A
- Átalakítási arány: 5 A
- 3 fázisú mérés
- Precíz mérések a megbízható adatgyűjtés érdekében
- Könnyű telepítés és használat
- Javítja az energiahatékonyságot a pontos monitoringgal
Áramváltó AC 3x 150/5 A SENTRON PAC
A mért érték felvételének specialistája.