Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 400/5A 5VA 0.5% SN096792 - 4NC5225-2DE21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó 400/5A 5VA 0.5% SN096792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869559230

Sonepar cikkszám

SN096792

Gyártói cikkszám

4NC5225-2DE21

Gyártói típuskód

4NC5225-2DE21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

    Áramváltó 400/5 A 5 VA CL 0.5 4NC Perselyes Áramváltó

    A perselyes áramváltók 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokra használatosak, 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok, valamint 1,0.2S és 1,0.2S kategóriák mérésére is alkalmasak.

    Műszaki részletek:

    • Primer névleges áram: 40 A - 3000 A
    • Szekunder névleges áram: 5 A vagy 1 A
    • Mérési kategóriák: 1,0.2S és 1,0.2S
    • Összehangolt működés PAC-val és AI-energiamérővel
    • Alkalmazás: gépipar, új közepes teljesítményű rendszerek, üzemépítés

    Ügyfél előnyök:

    • Jobb pontosság a mérések során
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a gépiparban
    • Hatékony működés új rendszerekben