Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 50/1A OSZT: 1, 1 VA SX020897 - 3NJ6920-3BB11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 50/1A  OSZT: 1, 1 VA SX020897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 50 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Nyílásátmérő - 21 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020897

Gyártói cikkszám

3NJ6920-3BB11

Gyártói típuskód

3NJ6920-3BB11

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

50 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 50/1 A, Cl. 1,1 VA