Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 50/5A OSZT: 1, 1 VA SX020898 - 3NJ6920-3BB21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 50/5A  OSZT: 1, 1 VA SX020898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 50 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Nyílásátmérő - 21 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020898

Gyártói cikkszám

3NJ6920-3BB21

Gyártói típuskód

3NJ6920-3BB21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

50 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 50/5 A, Cl. 1,1 VA