Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 50/5A sínrehúzható 1,2VA CL 1.0 SN129353 - 4NC5112-2CB21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó 50/5A sínrehúzható 1,2VA CL 1.0 SN129353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 50 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.2 VA

  • Nyílásátmérő - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869558813

Sonepar cikkszám

SN129353

Gyártói cikkszám

4NC5112-2CB21

Gyártói típuskód

4NC5112-2CB21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

50 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.2 VA

Nyílásátmérő:

19 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Nyílás szélessége:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

áramváltó 50/5 A, 1.2 VA CL 1.0 4NC perselyes áramváltó A perselyes áramváltók 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokhoz használhatók, 5 A vagy 1 1 A szekunder névleges áramok alkalmasak 0,02 és 1,02 és 1,02 kategóriás áram