SIEMENS - Áramváltó 50/5A sínrehúzható 2,5VA 3% GT48363 - 4NC5112-2BC20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 50 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209071506
Sonepar cikkszám
GT48363
Gyártói cikkszám
4NC5112-2BC20
Gyártói típuskód
4NC5112-2BC20
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
50 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
17.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 50/5A sínrehúzható 2,5VA 3%