SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 500/5A OSZT: 0.5, 5 VA SX020969 - 3NJ6940-3BK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Nyílásátmérő - 32 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020969
Gyártói cikkszám
3NJ6940-3BK22
Gyártói típuskód
3NJ6940-3BK22
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Nyílásátmérő:
32 mm
Kalibrálva:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 500/5 A, Cl. 0,5, 5 VA