Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 500/5A OSZT: 0.5, KALIBRÁLT, 5VA SX020970 - 3NJ6940-3BK23

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 500/5A  OSZT: 0.5, KALIBRÁLT, 5VA SX020970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020970

Gyártói cikkszám

3NJ6940-3BK23

Gyártói típuskód

3NJ6940-3BK23

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

32 mm

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 500/5 A, Cl. 0,5, kereskedelmi forgalomba hozatalra engedélyezett kalibrált, 5 VA