Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 5VA 200/5A SN178538 - 4NC5122-2DE21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó 5VA 200/5A SN178538

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178538

Gyártói cikkszám

4NC5122-2DE21

Gyártói típuskód

4NC5122-2DE21

    Áramváltó 200/5A 5 VA K L0.5 4NC Perselyes Áramváltó

    A perselyes áramváltók 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokhoz használhatók, 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok, valamint 5 A és 52S, 10 funkciós kategóriákba tartoznak.

    Technikai részletek:

    • Primer névleges áram: 40 A - 3000 A
    • Szekunder névleges áram: 5 A vagy 1 A
    • Teljesítmény: 5 VA
    • Funkciós kategóriák: 5 A és 52S, 10 funkciós
    • Alkalmazás: gépipar, új közepes teljesítményű rendszerek és üzemépítés

    Vásárlói előnyök:

    • Pontosság: PAC-val és AI energiamérővel a jobb pontosság érdekében.
    • Széleskörű alkalmazhatóság a közepes teljesítményű rendszerekben.
    • Megbízható működés az ipari környezetben.